L Series(LEFS25RT6A)

L Series(LEFS25RT6A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382037LEFS25RT6A-5050-(-) ロックなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382046LEFS25RT6A-200200-(-) ロックなし
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382055LEFS25RT6A-150150-(-) ロックなし
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382064LEFS25RT6A-300300-(-) ロックなし
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382073LEFS25RT6A-400400-(-) ロックなし
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382082LEFS25RT6A-400-S2400-(-) ロックなし
122,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382098LEFS25RT6A-500B500-(B) ロック付
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382107LEFS25RT6A-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
205,590
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382116LEFS25RT6A-150-S2S21150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
213,460
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382125LEFS25RT6A-300-S2S2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
213,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382134LEFS25RT6A-400-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382143LEFS25RT6A-350-S2S2H350(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
216,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382152LEFS25RT6A-450-S2S2H450(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
219,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382168LEFS25RT6A-600-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382177LEFS25RT6A-600C-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
235,620
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382186LEFS25RT6A-500B-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
253,110
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382195LEFS25RT6A-300B-S5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
253,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382204LEFS25RT6A-600C-R5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
254,160
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382213LEFS25RT6A-50B-R2S2H50(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
257,460
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする