LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2A) - SMC
内容量1個
全178種類を絞り込む
ストローク(mm)
178種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382588LEFS25S2A-5050(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
84,590
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382597LEFS25S2A-150150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382606LEFS25S2A-250250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
90,750
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382615LEFS25S2A-350350(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382624LEFS25S2A-450450(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382633LEFS25S2A-50-S550(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382642LEFS25S2A-550550(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382667LEFS25S2A-150-S5150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382676LEFS25S2A-250-S2250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382685LEFS25S2A-700700(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
103,070
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382694LEFS25S2A-250-S5250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
104,780
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382703LEFS25S2A-100-SA100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
105,600
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382712LEFS25S2A-100-R2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
107,640
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382728LEFS25S2A-350-S5350(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382737LEFS25S2A-50B50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382746LEFS25S2A-200-R2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382755LEFS25S2A-150B150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382764LEFS25S2A-300-SA300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382773LEFS25S2A-250-SA250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382782LEFS25S2A-550-S5550(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382798LEFS25S2A-250B250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382807LEFS25S2A-300B300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382816LEFS25S2A-400-SA400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382825LEFS25S2A-400-R2400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
116,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382834LEFS25S2A-700-S5700(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382843LEFS25S2A-100-R5100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382852LEFS25S2A-50-R550(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382868LEFS25S2A-200-R5200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382877LEFS25S2A-600-SA600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382886LEFS25S2A-300-R5300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382895LEFS25S2A-100B-S2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382904LEFS25S2A-200B-S5200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
131,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382913LEFS25S2A-600-R5600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382922LEFS25S2A-100-RA100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
138,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382938LEFS25S2A-100B-R2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382947LEFS25S2A-150-RA150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382956LEFS25S2A-600B-S5600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
143,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382965LEFS25S2A-200B-R2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
143,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382974LEFS25S2A-300B-SA300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382983LEFS25S2A-250-RA250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
144,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40382992LEFS25S2A-800B-S2800(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
146,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383008LEFS25S2A-50B-R550(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
154,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383017LEFS25S2A-100B-R5100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
154,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383026LEFS25S2A-200B-R5200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
157,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383035LEFS25S2A-800B-R2800(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
162,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383044LEFS25S2A-50-S2A150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383053LEFS25S2A-50-S2A250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383062LEFS25S2A-50-S5A250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
166,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383078LEFS25S2A-100-S5A2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
166,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383087LEFS25S2A-150-S2A1150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする