曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S6A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S6A) - SMC
内容量1個
全345種類を絞り込む
ストローク(mm)
345種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40386657LEFS25S6A-5050(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
94,770
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386666LEFS25S6A-150150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386675LEFS25S6A-250250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
100,930
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386684LEFS25S6A-350350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386693LEFS25S6A-50-S250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
106,650
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386702LEFS25S6A-450450(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386718LEFS25S6A-100-S5100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
108,790
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386727LEFS25S6A-150-S2150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
109,730
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386736LEFS25S6A-150-S5150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386745LEFS25S6A-250-S2250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
112,810
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386754LEFS25S6A-650650(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
113,250
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386763LEFS25S6A-250-S5250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386772LEFS25S6A-400-S2400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386788LEFS25S6A-350-S2350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386797LEFS25S6A-100-R2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
117,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386806LEFS25S6A-350-S5350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386815LEFS25S6A-450-S2450(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386824LEFS25S6A-150-R2150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386833LEFS25S6A-50B50(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386842LEFS25S6A-400-R2400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386858LEFS25S6A-150B150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386867LEFS25S6A-700-S5700(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386876LEFS25S6A-650-S5650(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386885LEFS25S6A-250B250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386894LEFS25S6A-800-S5800(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
130,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386903LEFS25S6A-350B350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
133,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386912LEFS25S6A-500C-S2500(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
133,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386928LEFS25S6A-600B600(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
139,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386937LEFS25S6A-800B800(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386946LEFS25S6A-200B-S5200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
147,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386955LEFS25S6A-150B-S5150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
147,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386964LEFS25S6A-400B-S2400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
150,100
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386973LEFS25S6A-200B-R2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
159,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386982LEFS25S6A-500-RA500(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
160,770
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40386998LEFS25S6A-350B-R5350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
179,360
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387007LEFS25S6A-50-S5B150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387016LEFS25S6A-150-S2B1150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
189,090
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387025LEFS25S6A-150-S5B2150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
191,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387034LEFS25S6A-150-S5B1150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
191,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387043LEFS25S6A-100-S5B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
191,290
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387052LEFS25S6A-250-S2B2250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
192,170
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387068LEFS25S6A-300-S2B2300(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
192,170
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387077LEFS25S6A-200-S2B2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387086LEFS25S6A-150-S5B2H150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
194,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387095LEFS25S6A-200-S5B1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
194,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387104LEFS25S6A-400-S2B1400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
195,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387113LEFS25S6A-300-S2B1H300(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
195,310
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387122LEFS25S6A-300-S2B2H300(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
195,310
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387138LEFS25S6A-100-S2S1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
197,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40387147LEFS25S6A-50-R2B150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
197,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする