曜日別特売

L Series(LEFS25V6H)

L Series(LEFS25V6H) - SMC
リード(mm)(H) 20モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40395294LEFS25V6H-400400-(-) ロックなし
116,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395303LEFS25V6H-400-S3400-(-) ロックなし
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395312LEFS25V6H-200B200-(B) ロック付
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395328LEFS25V6H-250-S3M2250(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
236,170
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395337LEFS25V6H-550-S3M2550(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
245,410
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395346LEFS25V6H-500-S3M21500(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
250,470
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395355LEFS25V6H-500-S3U21500(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
250,470
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395364LEFS25V6H-300-R5M21300(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
256,300
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395373LEFS25V6H-700-R5M21700(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする