曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000) - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40395976LEFS32A-1000-S5-(-) コントローラなし
107,750
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395985LEFS32A-1000-R3-(-) コントローラなし
107,910
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395994LEFS32A-1000-AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396028LEFS32A-1000-S3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396064LEFS32A-1000-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396107LEFS32A-1000-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40395967LEFS32A-1000-(-) コントローラなし
87,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40396003LEFS32A-1000-S16ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,800
取扱い終了
返品不可
40396012LEFS32A-1000-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,200
取扱い終了
返品不可
40396037LEFS32A-1000-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,850
取扱い終了
返品不可
40396046LEFS32A-1000-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,250
取扱い終了
返品不可
40396055LEFS32A-1000-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,300
取扱い終了
返品不可
40396073LEFS32A-1000-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,850
取扱い終了
返品不可
40396082LEFS32A-1000-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,900
取扱い終了
返品不可
40396098LEFS32A-1000-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,200
取扱い終了
返品不可
40396116LEFS32A-1000-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,900
取扱い終了
返品不可
40396125LEFS32A-1000-S1MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,400
取扱い終了
返品不可
40396134LEFS32A-1000-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,650
取扱い終了
返品不可
40396143LEFS32A-1000-R1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
129,750
取扱い終了
返品不可
40396152LEFS32A-1000-R56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,900
取扱い終了
返品不可
40396168LEFS32A-1000-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
131,700
取扱い終了
返品不可
40396177LEFS32A-1000-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
135,000
取扱い終了
返品不可
40396186LEFS32A-1000-RA6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,900
取扱い終了
返品不可
40396195LEFS32A-1000-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,900
取扱い終了
返品不可
40396204LEFS32A-1000-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
140,600
取扱い終了
返品不可
40396213LEFS32A-1000-RA6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,000
取扱い終了
返品不可
40396222LEFS32A-1000-R86P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,950
取扱い終了
返品不可
40396238LEFS32A-1000-RC6ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
163,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40395967LEFS32A-100072436158LEFS32A-1000LEFS32A-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436158電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする