曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000B) - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40396265LEFS32A-1000B-R5(-) コントローラなし-
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396274LEFS32A-1000B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
156,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396247LEFS32A-1000B(-) コントローラなし-
109,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40396256LEFS32A-1000B-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,050
取扱い終了
返品不可
40396283LEFS32A-1000B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
146,950
取扱い終了
返品不可
40396292LEFS32A-1000B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
152,750
取扱い終了
返品不可
40396308LEFS32A-1000B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
167,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40396247LEFS32A-1000B72436237LEFS32A-1000BLEFS32A-1000B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436237電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする