曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400B) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40401978LEFS32A-400B-S1-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
108,570
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40401987LEFS32A-400B-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
131,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40401996LEFS32A-400B-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402005LEFS32A-400B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402014LEFS32A-400B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
139,650
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40402023LEFS32A-400B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
139,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402032LEFS32A-400B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402048LEFS32A-400B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402057LEFS32A-400B-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402066LEFS32A-400B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
141,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402075LEFS32A-400B-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
141,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402084LEFS32A-400B-S56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
141,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402093LEFS32A-400B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402102LEFS32A-400B-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
143,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402118LEFS32A-400B-R31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
145,420
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40402127LEFS32A-400B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402136LEFS32A-400B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,750
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40402145LEFS32A-400B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402154LEFS32A-400B-S51P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
147,070
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40402163LEFS32A-400B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402172LEFS32A-400B-R56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
149,550
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402188LEFS32A-400B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402197LEFS32A-400B-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
151,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402206LEFS32A-400B-R56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
152,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402215LEFS32A-400B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
152,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402224LEFS32A-400B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402233LEFS32A-400B-R51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
154,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40402242LEFS32A-400B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
155,650
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402258LEFS32A-400B-R86PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
161,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402267LEFS32A-400B-RA6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
163,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402276LEFS32A-400B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
163,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402285LEFS32A-400B-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
164,120
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402294LEFS32A-400B-RA6N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
171,160
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40402303LEFS32A-400B-RC6P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
205,040
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする