曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500B) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全39種類を絞り込む
コントローラ種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40403868LEFS32A-500B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
136,240
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403895LEFS32A-500B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
137,720
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403904LEFS32A-500B-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
138,160
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403938LEFS32A-500B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
139,370
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403956LEFS32A-500B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
141,080
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403965LEFS32A-500B-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
142,560
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403992LEFS32A-500B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
143,110
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404017LEFS32A-500B-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
144,430
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404044LEFS32A-500B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
144,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404166LEFS32A-500B-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
166,270
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40403834LEFS32A-500B-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,360
取扱い終了
返品不可
40403843LEFS32A-500B-6ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,010
取扱い終了
返品不可
40403852LEFS32A-500B-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
135,250
取扱い終了
返品不可
40403877LEFS32A-500B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
136,840
取扱い終了
返品不可
40403886LEFS32A-500B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
137,500
取扱い終了
返品不可
40403913LEFS32A-500B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
138,330
取扱い終了
返品不可
40403922LEFS32A-500B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
138,990
取扱い終了
返品不可
40403947LEFS32A-500B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
139,980
取扱い終了
返品不可
40403974LEFS32A-500B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
142,890
取扱い終了
返品不可
40403983LEFS32A-500B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
142,890
取扱い終了
返品不可
40404008LEFS32A-500B-R11P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
143,610
取扱い終了
返品不可
40404026LEFS32A-500B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
144,540
取扱い終了
返品不可
40404035LEFS32A-500B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
144,540
取扱い終了
返品不可
40404053LEFS32A-500B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
144,600
取扱い終了
返品不可
40404062LEFS32A-500B-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
147,020
取扱い終了
返品不可
40404078LEFS32A-500B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
147,400
取扱い終了
返品不可
40404087LEFS32A-500B-S51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
150,150
取扱い終了
返品不可
40404096LEFS32A-500B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
150,920
取扱い終了
返品不可
40404105LEFS32A-500B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
152,570
取扱い終了
返品不可
40404114LEFS32A-500B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
152,570
取扱い終了
返品不可
40404123LEFS32A-500B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
154,280
取扱い終了
返品不可
40404132LEFS32A-500B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
156,810
取扱い終了
返品不可
40404148LEFS32A-500B-R3MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
160,110
取扱い終了
返品不可
40404157LEFS32A-500B-S5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
160,710
取扱い終了
返品不可
40404175LEFS32A-500B-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
166,820
取扱い終了
返品不可
40404184LEFS32A-500B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
168,360
取扱い終了
返品不可
40404193LEFS32A-500B-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
168,850
取扱い終了
返品不可
40404202LEFS32A-500B-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
170,010
取扱い終了
返品不可
40404218LEFS32A-500B-RCMJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
218,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする