曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600) - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40404568LEFS32A-600-AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,550
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404586LEFS32A-600-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,750
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404604LEFS32A-600-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404613LEFS32A-600-R1AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
114,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404622LEFS32A-600-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404638LEFS32A-600-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,570
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404683LEFS32A-600-S5AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404726LEFS32A-600-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404735LEFS32A-600-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404762LEFS32A-600-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404884LEFS32A-600-R31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404902LEFS32A-600-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,250
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404936LEFS32A-600-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
125,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40405033LEFS32A-600-R5AP5D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
129,420
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40405164LEFS32A-600-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
138,990
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40405225LEFS32A-600-R81N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
147,730
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40405252LEFS32A-600-S5C918(C) JXCコントローラ付属-
153,290
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40405277LEFS32A-600-R5C918(C) JXCコントローラ付属-
160,660
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40404543LEFS32A-600-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
95,800
取扱い終了
返品不可
40404552LEFS32A-600-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
105,380
取扱い終了
返品不可
40404577LEFS32A-600-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,010
取扱い終了
返品不可
40404595LEFS32A-600-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,650
取扱い終了
返品不可
40404647LEFS32A-600-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,620
取扱い終了
返品不可
40404656LEFS32A-600-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,400
取扱い終了
返品不可
40404665LEFS32A-600-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,010
取扱い終了
返品不可
40404674LEFS32A-600-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,060
取扱い終了
返品不可
40404692LEFS32A-600-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,900
取扱い終了
返品不可
40404708LEFS32A-600-R16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,490
取扱い終了
返品不可
40404717LEFS32A-600-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,250
取扱い終了
返品不可
40404744LEFS32A-600-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,150
取扱い終了
返品不可
40404753LEFS32A-600-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,300
取扱い終了
返品不可
40404778LEFS32A-600-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,620
取扱い終了
返品不可
40404787LEFS32A-600-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,620
取扱い終了
返品不可
40404796LEFS32A-600-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,650
取扱い終了
返品不可
40404805LEFS32A-600-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,670
取扱い終了
返品不可
40404814LEFS32A-600-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,800
取扱い終了
返品不可
40404823LEFS32A-600-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,850
取扱い終了
返品不可
40404832LEFS32A-600-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,890
取扱い終了
返品不可
40404848LEFS32A-600-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,320
取扱い終了
返品不可
40404857LEFS32A-600-R56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,430
取扱い終了
返品不可
40404866LEFS32A-600-R56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,300
取扱い終了
返品不可
40404875LEFS32A-600-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,350
取扱い終了
返品不可
40404893LEFS32A-600-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,800
取扱い終了
返品不可
40404918LEFS32A-600-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,580
取扱い終了
返品不可
40404927LEFS32A-600-S56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,500
取扱い終了
返品不可
40404945LEFS32A-600-S51P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,230
取扱い終了
返品不可
40404954LEFS32A-600-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,850
取扱い終了
返品不可
40404963LEFS32A-600-R31P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,390
取扱い終了
返品不可
40404972LEFS32A-600-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,700
取扱い終了
返品不可
40404988LEFS32A-600-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする