曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40407535LEFS32A-800-S5-(-) コントローラなし
101,590
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407587LEFS32A-800-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,160
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407605LEFS32A-800-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,910
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407614LEFS32A-800-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407623LEFS32A-800-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,560
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407632LEFS32A-800-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,730
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407684LEFS32A-800-S5AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,770
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407693LEFS32A-800-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407727LEFS32A-800-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407736LEFS32A-800-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407754LEFS32A-800-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407763LEFS32A-800-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407788LEFS32A-800-S5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,170
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407876LEFS32A-800-S5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407912LEFS32A-800-R5AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
130,410
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407946LEFS32A-800-S51P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
131,230
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407955LEFS32A-800-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,890
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407964LEFS32A-800-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
132,110
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407982LEFS32A-800-R31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
133,050
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408113LEFS32A-800-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,150
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408253LEFS32A-800-S3C917(C) JXCコントローラ付属-
153,840
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408262LEFS32A-800-S5C918(C) JXCコントローラ付属-
159,450
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408305LEFS32A-800-R5C918(C) JXCコントローラ付属-
166,820
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408323LEFS32A-800-R8C917(C) JXCコントローラ付属-
179,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408332LEFS32A-800-RAC917(C) JXCコントローラ付属-
179,910
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40407544LEFS32A-800-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
111,540
取扱い終了
返品不可
40407553LEFS32A-800-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
111,540
取扱い終了
返品不可
40407562LEFS32A-800-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,170
取扱い終了
返品不可
40407578LEFS32A-800-6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
115,450
取扱い終了
返品不可
40407596LEFS32A-800-R16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,100
取扱い終了
返品不可
40407648LEFS32A-800-S16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,730
取扱い終了
返品不可
40407657LEFS32A-800-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,780
取扱い終了
返品不可
40407666LEFS32A-800-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,000
取扱い終了
返品不可
40407675LEFS32A-800-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,390
取扱い終了
返品不可
40407702LEFS32A-800-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,650
取扱い終了
返品不可
40407718LEFS32A-800-R36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,040
取扱い終了
返品不可
40407745LEFS32A-800-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,520
取扱い終了
返品不可
40407772LEFS32A-800-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,290
取扱い終了
返品不可
40407797LEFS32A-800-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,610
取扱い終了
返品不可
40407806LEFS32A-800-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,780
取扱い終了
返品不可
40407815LEFS32A-800-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
126,780
取扱い終了
返品不可
40407824LEFS32A-800-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,780
取扱い終了
返品不可
40407833LEFS32A-800-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,940
取扱い終了
返品不可
40407842LEFS32A-800-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,000
取扱い終了
返品不可
40407858LEFS32A-800-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,050
取扱い終了
返品不可
40407867LEFS32A-800-S31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
127,270
取扱い終了
返品不可
40407885LEFS32A-800-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,650
取扱い終了
返品不可
40407894LEFS32A-800-S31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,920
取扱い終了
返品不可
40407903LEFS32A-800-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,240
取扱い終了
返品不可
40407928LEFS32A-800-R31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
130,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする