LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40408962LEFS32B-100-S1-(-) コントローラなし
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408978LEFS32B-100-S3-(-) コントローラなし
76,070
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408987LEFS32B-100-R5-(-) コントローラなし
87,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409023LEFS32B-100-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,080
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409048LEFS32B-100-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,170
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409075LEFS32B-100-R8-(-) コントローラなし
101,530
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409084LEFS32B-100-S11P-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
101,590
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409093LEFS32B-100-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,640
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409102LEFS32B-100-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,130
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409145LEFS32B-100-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409224LEFS32B-100-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,850
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40409258LEFS32B-100-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40408996LEFS32B-100-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,980
取扱い終了
返品不可
40409005LEFS32B-100-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,610
取扱い終了
返品不可
40409014LEFS32B-100-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,700
取扱い終了
返品不可
40409032LEFS32B-100-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,350
取扱い終了
返品不可
40409057LEFS32B-100-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,220
取扱い終了
返品不可
40409066LEFS32B-100-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,090
取扱い終了
返品不可
40409118LEFS32B-100-S11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
103,130
取扱い終了
返品不可
40409127LEFS32B-100-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,570
取扱い終了
返品不可
40409136LEFS32B-100-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,730
取扱い終了
返品不可
40409154LEFS32B-100-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,380
取扱い終了
返品不可
40409163LEFS32B-100-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,440
取扱い終了
返品不可
40409172LEFS32B-100-R56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,030
取扱い終了
返品不可
40409188LEFS32B-100-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,090
取扱い終了
返品不可
40409197LEFS32B-100-S31P3D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
107,360
取扱い終了
返品不可
40409206LEFS32B-100-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,800
取扱い終了
返品不可
40409215LEFS32B-100-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,680
取扱い終了
返品不可
40409233LEFS32B-100-S56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,450
取扱い終了
返品不可
40409242LEFS32B-100-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,450
取扱い終了
返品不可
40409267LEFS32B-100-S51P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
110,550
取扱い終了
返品不可
40409276LEFS32B-100-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
111,870
取扱い終了
返品不可
40409285LEFS32B-100-S51P5D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
112,200
取扱い終了
返品不可
40409294LEFS32B-100-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,590
取扱い終了
返品不可
40409303LEFS32B-100-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,080
取扱い終了
返品不可
40409312LEFS32B-100-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,960
取扱い終了
返品不可
40409328LEFS32B-100-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,290
取扱い終了
返品不可
40409337LEFS32B-100-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,170
取扱い終了
返品不可
40409346LEFS32B-100-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,170
取扱い終了
返品不可
40409355LEFS32B-100-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,500
取扱い終了
返品不可
40409364LEFS32B-100-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,150
取扱い終了
返品不可
40409373LEFS32B-100-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
119,460
取扱い終了
返品不可
40409382LEFS32B-100-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
119,630
取扱い終了
返品不可
40409398LEFS32B-100-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
120,780
取扱い終了
返品不可
40409407LEFS32B-100-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
121,110
取扱い終了
返品不可
40409416LEFS32B-100-R86N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,170
取扱い終了
返品不可
40409425LEFS32B-100-R86PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,820
取扱い終了
返品不可
40409434LEFS32B-100-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
125,290
取扱い終了
返品不可
40409443LEFS32B-100-RA6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,330
取扱い終了
返品不可
40409452LEFS32B-100-RA6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする