LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-1000)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-1000) - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40409522LEFS32B-1000-1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
127,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409556LEFS32B-1000-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409565LEFS32B-1000-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409574LEFS32B-1000-RA-(-) コントローラなし
129,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409608LEFS32B-1000-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
138,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409662LEFS32B-1000-S3C917(C) JXCコントローラ付属-
160,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40409504LEFS32B-1000-(-) コントローラなし
87,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40409513LEFS32B-1000-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,850
取扱い終了
返品不可
40409538LEFS32B-1000-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,800
取扱い終了
返品不可
40409547LEFS32B-1000-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,300
取扱い終了
返品不可
40409583LEFS32B-1000-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,850
取扱い終了
返品不可
40409592LEFS32B-1000-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,050
取扱い終了
返品不可
40409617LEFS32B-1000-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,550
取扱い終了
返品不可
40409626LEFS32B-1000-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
133,500
取扱い終了
返品不可
40409635LEFS32B-1000-RA6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,900
取扱い終了
返品不可
40409644LEFS32B-1000-RA6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,450
取扱い終了
返品不可
40409653LEFS32B-1000-RA6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,950
取扱い終了
返品不可
40409678LEFS32B-1000-R8MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
153,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40409504LEFS32B-100072439353LEFS32B-1000LEFS32B-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72439353電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする