曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-250B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-250B) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40412383LEFS32B-250B-S5250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412408LEFS32B-250B-S3AN3250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412417LEFS32B-250B-S5AP1250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412426LEFS32B-250B-S5AP3D250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412435LEFS32B-250B-R5AN1D250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412453LEFS32B-250B-R51P250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
148,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412505LEFS32B-250B-RBC917250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属-
216,040
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40412374LEFS32B-250B250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
89,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
40412392LEFS32B-250B-S16ND250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,250
取扱い終了
返品不可
40412444LEFS32B-250B-R56P1-X1-----
131,600
取扱い終了
返品不可
40412462LEFS32B-250B-R56N5250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,450
取扱い終了
返品不可
40412478LEFS32B-250B-R5MJTD250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
147,550
取扱い終了
返品不可
40412487LEFS32B-250B-RBMJS250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
180,850
取扱い終了
返品不可
40412496LEFS32B-250B-RBMJT250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
181,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40412374LEFS32B-250B72437034LEFS32B-250BLEFS32B-250B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437034電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする