曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-400B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-400B) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414885LEFS32B-400B-S1(-) コントローラなし-
108,570
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414894LEFS32B-400B-S3(-) コントローラなし-
111,710
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414903LEFS32B-400B-S5(-) コントローラなし-
116,550
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414912LEFS32B-400B-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,930
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414928LEFS32B-400B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
130,020
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414937LEFS32B-400B-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
131,670
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414946LEFS32B-400B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
132,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414955LEFS32B-400B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
133,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414964LEFS32B-400B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
134,640
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40414973LEFS32B-400B-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
135,250
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414982LEFS32B-400B-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414998LEFS32B-400B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
136,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415007LEFS32B-400B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
137,720
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415016LEFS32B-400B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
137,720
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415025LEFS32B-400B-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
137,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415034LEFS32B-400B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415043LEFS32B-400B-S11N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
139,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415052LEFS32B-400B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
139,650
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415068LEFS32B-400B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
140,090
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415077LEFS32B-400B-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
141,350
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415086LEFS32B-400B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
141,520
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415095LEFS32B-400B-RA(-) コントローラなし-
141,740
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40415104LEFS32B-400B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415113LEFS32B-400B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415122LEFS32B-400B-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
144,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415138LEFS32B-400B-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415147LEFS32B-400B-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
147,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415156LEFS32B-400B-S1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
148,010
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415165LEFS32B-400B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415174LEFS32B-400B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415183LEFS32B-400B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
149,550
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415192LEFS32B-400B-R1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
149,990
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415208LEFS32B-400B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
151,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415217LEFS32B-400B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
152,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415226LEFS32B-400B-S3MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
152,460
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415235LEFS32B-400B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
153,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415244LEFS32B-400B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
153,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415253LEFS32B-400B-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
161,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415262LEFS32B-400B-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
163,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415278LEFS32B-400B-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
165,770
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415287LEFS32B-400B-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
166,980
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415296LEFS32B-400B-RAMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415305LEFS32B-400B-RBMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
204,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする