曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850) - SMC
ストローク(mm)
850
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40420108LEFS32B-850-S5C917-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
¥160,880
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40420117LEFS32B-850-R8C917-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥182,380
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40420092LEFS32B-850(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥84,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40420092LEFS32B-85072438879LEFS32B-850LEFS32B-850 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438879電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥84,980
税込¥93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする