曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) - SMC
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全318種類を絞り込む
ストローク(mm)
318種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40423818LEFS32LA-250-S3250(-) コントローラなし-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423827LEFS32LA-300-S3300(-) コントローラなし-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423854LEFS32LA-300-S5300(-) コントローラなし-
92,290
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423888LEFS32LA-500-S3500(-) コントローラなし-
94,490
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423924LEFS32LA-250-R5250(-) コントローラなし-
99,660
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423933LEFS32LA-100-S3AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,710
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423958LEFS32LA-800-S1800(-) コントローラなし-
101,640
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423976LEFS32LA-400-R5400(-) コントローラなし-
102,740
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40423985LEFS32LA-350-R5350(-) コントローラなし-
102,740
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424012LEFS32LA-800-S3800(-) コントローラなし-
103,730
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424028LEFS32LA-200-S3AN200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424046LEFS32LA-200-S1AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,610
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424055LEFS32LA-650-S5650(-) コントローラなし-
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424107LEFS32LA-200-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,700
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424116LEFS32LA-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,700
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424134LEFS32LA-250-S3AN250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424143LEFS32LA-500-APD500-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
107,310
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424186LEFS32LA-300-S1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424213LEFS32LA-550-R5550(-) コントローラなし-
108,900
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424222LEFS32LA-600-R5600(-) コントローラなし-
108,900
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424247LEFS32LA-300-R1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,620
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424256LEFS32LA-300-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,780
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424283LEFS32LA-400-S3AN400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424308LEFS32LA-200-S5AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424317LEFS32LA-400-S1AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424326LEFS32LA-200-R3AP1200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424344LEFS32LA-300-S3AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424414LEFS32LA-400-S3AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
112,860
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424448LEFS32LA-700-APD700-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424518LEFS32LA-400-S3AN3400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424588LEFS32LA-250-S11N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424597LEFS32LA-300-R3AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424676LEFS32LA-350-S5AN1350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
116,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424773LEFS32LA-350-R3AN1D350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424877LEFS32LA-550-R3AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424886LEFS32LA-400-S5AN5400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
120,340
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424895LEFS32LA-400B-S3400(-) コントローラなし-
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424904LEFS32LA-600-S3AN1D600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424974LEFS32LA-250-R5AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40424992LEFS32LA-450-S11N1450(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425008LEFS32LA-500-R3AN3500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425017LEFS32LA-500-S11N1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425026LEFS32LA-500-S5AN1D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425062LEFS32LA-700-S3AN1700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
122,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425132LEFS32LA-450-S11N5450(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
122,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425148LEFS32LA-600-S5AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
122,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425157LEFS32LA-600-R3AP1600(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425175LEFS32LA-700-R3AN700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425193LEFS32LA-700-S3AN1D700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40425245LEFS32LA-450-S31N3450(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
124,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする