曜日別特売

L Series(LEFS32LH)

L Series(LEFS32LH) - SMC
リード(mm)(H) 24モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40428824LEFS32LH-150-S5150-(-) ロックなし
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428833LEFS32LH-200-S5200-(-) ロックなし
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428867LEFS32LH-700-S3700-(-) ロックなし
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428903LEFS32LH-700-S5700-(-) ロックなし
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428946LEFS32LH-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428982LEFS32LH-300-S1AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429043LEFS32LH-200-R3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
120,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429077LEFS32LH-250-R8250-(-) ロックなし
121,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429165LEFS32LH-400-S5AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429174LEFS32LH-400-R8400-(-) ロックなし
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429305LEFS32LH-550-S5AN1550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429323LEFS32LH-700-S3AN1D700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429488LEFS32LH-800-S5AN1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429603LEFS32LH-100-R3C917100(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
150,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429646LEFS32LH-300-S5C917300(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
156,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429655LEFS32LH-350-R3C917350(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429698LEFS32LH-300-R5C917300(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
163,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40428772LEFS32LH-100100-(-) ロックなし
74,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428788LEFS32LH-300300-(-) ロックなし
80,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428797LEFS32LH-350350-(-) ロックなし
83,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428806LEFS32LH-400400-(-) ロックなし
83,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428815LEFS32LH-500500-(-) ロックなし
86,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428842LEFS32LH-700700-(-) ロックなし
91,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428858LEFS32LH-800800-(-) ロックなし
94,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428876LEFS32LH-10001000-(-) ロックなし
100,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40429296LEFS32LH-800B800-(B) ロック付
118,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40428885LEFS32LH-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
101,150
取扱い終了
返品不可
40428894LEFS32LH-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
101,150
取扱い終了
返品不可
40428912LEFS32LH-50-S16N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
102,700
取扱い終了
返品不可
40428928LEFS32LH-100-S16N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
102,700
取扱い終了
返品不可
40428937LEFS32LH-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
103,950
取扱い終了
返品不可
40428955LEFS32LH-150-S16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
103,950
取扱い終了
返品不可
40428964LEFS32LH-200-S16N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,500
取扱い終了
返品不可
40428973LEFS32LH-150-S16N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,500
取扱い終了
返品不可
40428998LEFS32LH-250-S16N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
106,750
取扱い終了
返品不可
40429007LEFS32LH-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
106,750
取扱い終了
返品不可
40429016LEFS32LH-150-S36N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
107,400
取扱い終了
返品不可
40429025LEFS32LH-300-S16N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
108,300
取扱い終了
返品不可
40429034LEFS32LH-250-S16N3250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
108,300
取扱い終了
返品不可
40429052LEFS32LH-400-S16N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,550
取扱い終了
返品不可
40429068LEFS32LH-350-S16N1350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,550
取扱い終了
返品不可
40429086LEFS32LH-400-S16N3400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,100
取扱い終了
返品不可
40429095LEFS32LH-700-6PD700(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
111,100
取扱い終了
返品不可
40429104LEFS32LH-350-S16N3350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,100
取扱い終了
返品不可
40429113LEFS32LH-400-S36N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,450
取扱い終了
返品不可
40429122LEFS32LH-300-S56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
112,250
取扱い終了
返品不可
40429138LEFS32LH-450-S16N1450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
112,350
取扱い終了
返品不可
40429147LEFS32LH-500-S16N1500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
112,350
取扱い終了
返品不可
40429156LEFS32LH-300-R36N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
112,400
取扱い終了
返品不可
40429183LEFS32LH-500-S16N3500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
113,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40428772LEFS32LH-10072449275LEFS32LH-100LEFS32LH-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72449275電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
40428788LEFS32LH-30072449914LEFS32LH-300LEFS32LH-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72449914電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40428797LEFS32LH-35072450079LEFS32LH-350LEFS32LH-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72450079電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
40428806LEFS32LH-40072450237LEFS32LH-400LEFS32LH-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72450237電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
40428815LEFS32LH-50072450553LEFS32LH-500LEFS32LH-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72450553電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
40428842LEFS32LH-70072451199LEFS32LH-700LEFS32LH-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72451199電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
40428858LEFS32LH-80072451515LEFS32LH-800LEFS32LH-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72451515電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
40428876LEFS32LH-100072452154LEFS32LH-1000LEFS32LH-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72452154電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40429296LEFS32LH-800B72451594LEFS32LH-800BLEFS32LH-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72451594電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする