LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3H) - SMC
リード(mm)(H) 24モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40430915LEFS32LS3H-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430924LEFS32LS3H-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430933LEFS32LS3H-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
131,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430942LEFS32LS3H-200-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
132,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430958LEFS32LS3H-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430967LEFS32LS3H-350-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430976LEFS32LS3H-400-S2A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
208,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430985LEFS32LS3H-250-S5A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
215,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430994LEFS32LS3H-500-S5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
215,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431003LEFS32LS3H-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
216,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431012LEFS32LS3H-200-R5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
222,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431028LEFS32LS3H-200C-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
226,710
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431037LEFS32LS3H-200-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
245,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431046LEFS32LS3H-200-RAA21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
251,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431055LEFS32LS3H-300C-RAA21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
269,610
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする