曜日別特売

L Series(LEFS32RNZB)

L Series(LEFS32RNZB) - SMC
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40442614LEFS32RNZB-100-100
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442623LEFS32RNZB-150-150
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442632LEFS32RNZB-200-200
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442648LEFS32RNZB-250-250
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442657LEFS32RNZB-300-300
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442666LEFS32RNZB-350-350
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442675LEFS32RNZB-400-400
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442684LEFS32RNZB-350N-350
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442693LEFS32RNZB-500-500
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442702LEFS32RNZB-75C-X1-75
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442718LEFS32RNZB-50C標準ストローク50
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442727LEFS32RNZB-100C-100
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442736LEFS32RNZB-700-700
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442745LEFS32RNZB-650-650
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442754LEFS32RNZB-1000標準ストローク1000
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする