曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS3H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS3H) - SMC
リード(mm)(H) 24モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40443917LEFS32RS3H-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443926LEFS32RS3H-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443935LEFS32RS3H-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443944LEFS32RS3H-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443953LEFS32RS3H-300-R2300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
144,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443962LEFS32RS3H-200-RA200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
172,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443978LEFS32RS3H-300-S5A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443987LEFS32RS3H-200-S2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
209,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40443996LEFS32RS3H-300-S5A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
215,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444005LEFS32RS3H-500-S5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
221,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444014LEFS32RS3H-600-S2A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
222,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444023LEFS32RS3H-800-S5A2800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
223,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444032LEFS32RS3H-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
224,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444048LEFS32RS3H-200-R5A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
224,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444057LEFS32RS3H-500-R2A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
224,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444066LEFS32RS3H-800-S5A1H800(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
225,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444075LEFS32RS3H-300-R5A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444084LEFS32RS3H-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444093LEFS32RS3H-150B-S2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
231,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444102LEFS32RS3H-200-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
243,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444118LEFS32RS3H-200-RAA1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
243,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444127LEFS32RS3H-800-R5A1H800(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
243,650
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444136LEFS32RS3H-200-RAA1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
245,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444145LEFS32RS3H-200-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
245,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444154LEFS32RS3H-200B-R2A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
245,960
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444163LEFS32RS3H-200-RAA21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
251,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444172LEFS32RS3H-950-R5A21950(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
256,580
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40444188LEFS32RS3H-350C-RAA21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
272,860
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする