LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS7H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS7H) - SMC
リード(mm)(H) 24モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40445904LEFS32RS7H-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445913LEFS32RS7H-250250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
132,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445922LEFS32RS7H-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
145,090
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445938LEFS32RS7H-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
148,340
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445947LEFS32RS7H-200-SA200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10
149,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445956LEFS32RS7H-10001000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
154,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445965LEFS32RS7H-250B250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
161,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445974LEFS32RS7H-200-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
161,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445983LEFS32RS7H-350B350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
164,560
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40445992LEFS32RS7H-1000-S51000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
168,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446008LEFS32RS7H-200-RA200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
182,550
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446017LEFS32RS7H-300-S5B2H300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
235,900
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446026LEFS32RS7H-200-SAB2200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
236,500
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446035LEFS32RS7H-350-S5B2H350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
239,140
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446044LEFS32RS7H-200-SAB2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
239,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446053LEFS32RS7H-250-S2B21250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
245,520
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446062LEFS32RS7H-350-S2B21350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
248,770
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446078LEFS32RS7H-200-SAB21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
251,410
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446087LEFS32RS7H-600-S2B21600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
255,260
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446096LEFS32RS7H-1000-S5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
255,480
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446105LEFS32RS7H-600-S5B21600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
257,400
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446114LEFS32RS7H-600-R5B1600(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
261,030
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446123LEFS32RS7H-800-S5B21800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
263,890
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446132LEFS32RS7H-250B-S5B2250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
267,910
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446148LEFS32RS7H-400-S2C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
268,570
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446157LEFS32RS7H-200-RAB2200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
269,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446166LEFS32RS7H-1000-S5B211000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
270,380
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446175LEFS32RS7H-750-R5B2H750(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
270,660
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446184LEFS32RS7H-350B-S5B2350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
271,150
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446193LEFS32RS7H-550-R5S2550(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
272,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446202LEFS32RS7H-200-RAB1H200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
272,310
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446218LEFS32RS7H-200-RAB2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
272,310
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446227LEFS32RS7H-1000-S5S211000(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
273,570
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446236LEFS32RS7H-1000-R5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
274,010
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446245LEFS32RS7H-600-R5B11600(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
275,940
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446254LEFS32RS7H-700-S5C2H700(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
282,150
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446263LEFS32RS7H-200-RAB21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
284,080
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446272LEFS32RS7H-400-R5C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
289,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446288LEFS32RS7H-600-R5C2600(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
295,740
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446297LEFS32RS7H-1000-S5C211000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
298,320
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446306LEFS32RS7H-200B-S5C2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
299,370
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446315LEFS32RS7H-200-RAC1H200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
305,580
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446324LEFS32RS7H-200-RAC2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
305,580
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446333LEFS32RS7H-200B-S5C21200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
307,510
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする