L Series(LEFS32RT7B)

L Series(LEFS32RT7B) - SMC
リード(mm)(B) 8モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446412LEFS32RT7B-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446428LEFS32RT7B-150150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446437LEFS32RT7B-250250-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446446LEFS32RT7B-500500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
130,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446455LEFS32RT7B-100B100-(-) ケーブルなし(B) ロック付
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446464LEFS32RT7B-300B300-(-) ケーブルなし(B) ロック付
153,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446473LEFS32RT7B-500B-SA500-(S) 標準ケーブル(B) ロック付
189,810
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446482LEFS32RT7B-500BN-SA500-(S) 標準ケーブル(B) ロック付
192,890
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446498LEFS32RT7B-500B-S2S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
278,850
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446507LEFS32RT7B-200BC-S5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
282,810
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446516LEFS32RT7B-300B-SAS2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
285,180
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446525LEFS32RT7B-200BC-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
308,940
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446534LEFS32RT7B-300B-RAS2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
331,870
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする