曜日別特売

L Series(LEFS32V7A)

L Series(LEFS32V7A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40459107LEFS32V7A-100100-(-) ロックなし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459116LEFS32V7A-200B200-(B) ロック付
158,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459125LEFS32V7A-650-SA650-(-) ロックなし
168,910
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459134LEFS32V7A-750-SA750-(-) ロックなし
172,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459143LEFS32V7A-150C-RA150-(-) ロックなし
185,410
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459152LEFS32V7A-200B-RA200-(B) ロック付
210,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459168LEFS32V7A-300-S3M2300(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
257,950
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459177LEFS32V7A-300-S3U2300(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
257,950
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459186LEFS32V7A-100-S5M21100(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
260,980
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459195LEFS32V7A-50-R3M2H50(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
262,130
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459204LEFS32V7A-200-R3M2H200(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
265,380
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459213LEFS32V7A-500-S3M2H500(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
266,150
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459222LEFS32V7A-500-S3U2H500(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
266,150
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459238LEFS32V7A-250-R3M2H250(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459247LEFS32V7A-300-R3M2H300(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459256LEFS32V7A-500-R3M2H500(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
275,110
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459265LEFS32V7A-800-R5M21800(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
294,310
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459274LEFS32V7A-300B-S3U2H300(U2) LECYU2 (200V~230V)(B) ロック付
295,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459283LEFS32V7A-300B-S3M21300(M2) LECYM2 (200V~230V)(B) ロック付
301,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459292LEFS32V7A-550B-R5M2H550(M2) LECYM2 (200V~230V)(B) ロック付
320,320
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする