曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-200)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-200) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40461548LEFS40A-200-R1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,810
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461557LEFS40A-200-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,980
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461575LEFS40A-200-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
120,890
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461584LEFS40A-200-1P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
122,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461645LEFS40A-200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
124,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461654LEFS40A-200-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
125,020
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461663LEFS40A-200-RA(-) コントローラなし-
125,510
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461672LEFS40A-200-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
126,340
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461688LEFS40A-200-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
126,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461724LEFS40A-200-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
128,370
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461934LEFS40A-200-R5C917-(C) JXCコントローラ付属
166,980
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40461523LEFS40A-200-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,360
取扱い終了
返品不可
40461532LEFS40A-200-6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,260
取扱い終了
返品不可
40461566LEFS40A-200-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
120,890
取扱い終了
返品不可
40461593LEFS40A-200-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
122,600
取扱い終了
返品不可
40461602LEFS40A-200-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,820
取扱い終了
返品不可
40461618LEFS40A-200-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
124,470
取扱い終了
返品不可
40461627LEFS40A-200-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
124,520
取扱い終了
返品不可
40461636LEFS40A-200-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
124,630
取扱い終了
返品不可
40461697LEFS40A-200-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,940
取扱い終了
返品不可
40461706LEFS40A-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
127,110
取扱い終了
返品不可
40461715LEFS40A-200-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
127,110
取扱い終了
返品不可
40461733LEFS40A-200-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,760
取扱い終了
返品不可
40461742LEFS40A-200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
128,760
取扱い終了
返品不可
40461758LEFS40A-200-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
128,810
取扱い終了
返品不可
40461767LEFS40A-200-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
130,460
取扱い終了
返品不可
40461776LEFS40A-200-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
131,180
取扱い終了
返品不可
40461785LEFS40A-200-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
132,060
取扱い終了
返品不可
40461794LEFS40A-200-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
132,830
取扱い終了
返品不可
40461803LEFS40A-200-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
134,310
取扱い終了
返品不可
40461812LEFS40A-200-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
135,250
取扱い終了
返品不可
40461828LEFS40A-200-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
135,960
取扱い終了
返品不可
40461837LEFS40A-200-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
135,960
取扱い終了
返品不可
40461846LEFS40A-200-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,460
取扱い終了
返品不可
40461855LEFS40A-200-R1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
138,710
取扱い終了
返品不可
40461864LEFS40A-200-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
140,200
取扱い終了
返品不可
40461873LEFS40A-200-R51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
140,420
取扱い終了
返品不可
40461882LEFS40A-200-R51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
141,300
取扱い終了
返品不可
40461898LEFS40A-200-S5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
144,490
取扱い終了
返品不可
40461907LEFS40A-200-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
150,100
取扱い終了
返品不可
40461916LEFS40A-200-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
150,700
取扱い終了
返品不可
40461925LEFS40A-200-R86N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
152,680
取扱い終了
返品不可
40461943LEFS40A-200-RBMJD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
182,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする