LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40462214LEFS40A-300-S3(-) コントローラなし-
102,850
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462223LEFS40A-300-S5(-) コントローラなし-
106,810
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462232LEFS40A-300-R5(-) コントローラなし-
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462293LEFS40A-300-S3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462302LEFS40A-300-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
124,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462318LEFS40A-300-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
125,790
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462363LEFS40A-300-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
127,440
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462406LEFS40A-300-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
128,370
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462415LEFS40A-300-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
128,430
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462424LEFS40A-300-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
128,430
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462442LEFS40A-300-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
129,910
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462458LEFS40A-300-S5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
129,910
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462467LEFS40A-300-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
129,910
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462485LEFS40A-300-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
130,460
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462546LEFS40A-300-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
134,150
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462555LEFS40A-300-R5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
134,370
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462598LEFS40A-300-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
135,630
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462634LEFS40A-300-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
138,270
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462783LEFS40A-300-R8AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
149,770
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462808LEFS40A-300-R3C918-(C) JXCコントローラ付属
164,840
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40462248LEFS40A-300-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,150
取扱い終了
返品不可
40462257LEFS40A-300-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
120,400
取扱い終了
返品不可
40462266LEFS40A-300-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
122,320
取扱い終了
返品不可
40462275LEFS40A-300-6N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,380
取扱い終了
返品不可
40462284LEFS40A-300-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
111,350
取扱い終了
返品不可
40462327LEFS40A-300-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,010
取扱い終了
返品不可
40462336LEFS40A-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
114,750
取扱い終了
返品不可
40462345LEFS40A-300-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
114,900
取扱い終了
返品不可
40462354LEFS40A-300-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,390
取扱い終了
返品不可
40462372LEFS40A-300-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
127,880
取扱い終了
返品不可
40462388LEFS40A-300-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,100
取扱い終了
返品不可
40462397LEFS40A-300-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,260
取扱い終了
返品不可
40462433LEFS40A-300-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
129,750
取扱い終了
返品不可
40462476LEFS40A-300-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
130,350
取扱い終了
返品不可
40462494LEFS40A-300-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
118,650
取扱い終了
返品不可
40462503LEFS40A-300-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
132,000
取扱い終了
返品不可
40462512LEFS40A-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
120,150
取扱い終了
返品不可
40462528LEFS40A-300-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
133,820
取扱い終了
返品不可
40462537LEFS40A-300-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
121,700
取扱い終了
返品不可
40462564LEFS40A-300-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,350
取扱い終了
返品不可
40462573LEFS40A-300-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
134,590
取扱い終了
返品不可
40462582LEFS40A-300-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
123,150
取扱い終了
返品不可
40462607LEFS40A-300-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
124,000
取扱い終了
返品不可
40462616LEFS40A-300-MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,570
取扱い終了
返品不可
40462625LEFS40A-300-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
136,620
取扱い終了
返品不可
40462643LEFS40A-300-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
126,700
取扱い終了
返品不可
40462652LEFS40A-300-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
139,370
取扱い終了
返品不可
40462668LEFS40A-300-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
139,870
取扱い終了
返品不可
40462677LEFS40A-300-S1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
140,200
取扱い終了
返品不可
40462686LEFS40A-300-R1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
140,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする