曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40462862LEFS40A-300B-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
134,300
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40462887LEFS40A-300B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m(-) ねじ取付形
152,130
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40462878LEFS40A-300B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
135,300
取扱い終了
返品不可
40462896LEFS40A-300B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m(-) ねじ取付形
140,400
取扱い終了
返品不可
40462905LEFS40A-300B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m(D) DINレール取付形
141,900
取扱い終了
返品不可
40462914LEFS40A-300B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
148,250
取扱い終了
返品不可
40462923LEFS40A-300B-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m(-) ねじ取付形
163,410
取扱い終了
返品不可
40462932LEFS40A-300B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m(-) ねじ取付形
150,300
取扱い終了
返品不可
40462948LEFS40A-300B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m(-) ねじ取付形
150,300
取扱い終了
返品不可
40462957LEFS40A-300B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m(D) DINレール取付形
151,800
取扱い終了
返品不可
40462966LEFS40A-300B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3m(D) DINレール取付形
153,350
取扱い終了
返品不可
40462975LEFS40A-300B-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
163,050
取扱い終了
返品不可
40462984LEFS40A-300B-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
164,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする