※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
I/Oケーブル長さ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3m
注文コード
40462887
品番
LEFS40A-300B-S3AN3
参考基準価格(税別)
¥152,130
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3m
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
ストローク(mm)
300
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CADデータダウンロード