曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-400)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-400) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463228LEFS40A-400-R1(-) コントローラなし-
106,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463237LEFS40A-400-S3(-) コントローラなし-
106,260
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463246LEFS40A-400-R5(-) コントローラなし-
117,590
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463264LEFS40A-400-S3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
126,450
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463282LEFS40A-400-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
127,710
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463307LEFS40A-400-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463334LEFS40A-400-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
131,670
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463343LEFS40A-400-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
131,780
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463352LEFS40A-400-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
131,840
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463368LEFS40A-400-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
133,320
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463413LEFS40A-400-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
135,910
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463422LEFS40A-400-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
136,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463465LEFS40A-400-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
139,540
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463508LEFS40A-400-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
141,190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463517LEFS40A-400-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
142,180
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463544LEFS40A-400-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
144,210
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463693LEFS40A-400-RBC918-(C) JXCコントローラ付属
207,960
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40463255LEFS40A-400-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,250
取扱い終了
返品不可
40463273LEFS40A-400-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
116,100
取扱い終了
返品不可
40463298LEFS40A-400-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
118,200
取扱い終了
返品不可
40463316LEFS40A-400-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
119,500
取扱い終了
返品不可
40463325LEFS40A-400-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
119,550
取扱い終了
返品不可
40463377LEFS40A-400-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
121,600
取扱い終了
返品不可
40463386LEFS40A-400-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
121,750
取扱い終了
返品不可
40463395LEFS40A-400-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,750
取扱い終了
返品不可
40463404LEFS40A-400-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
123,250
取扱い終了
返品不可
40463438LEFS40A-400-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
124,800
取扱い終了
返品不可
40463447LEFS40A-400-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
125,450
取扱い終了
返品不可
40463456LEFS40A-400-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
126,250
取扱い終了
返品不可
40463474LEFS40A-400-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,950
取扱い終了
返品不可
40463483LEFS40A-400-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,300
取扱い終了
返品不可
40463492LEFS40A-400-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
128,300
取扱い終了
返品不可
40463526LEFS40A-400-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
129,800
取扱い終了
返品不可
40463535LEFS40A-400-S1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
130,550
取扱い終了
返品不可
40463553LEFS40A-400-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
131,350
取扱い終了
返品不可
40463562LEFS40A-400-S1MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
132,050
取扱い終了
返品不可
40463578LEFS40A-400-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
132,150
取扱い終了
返品不可
40463587LEFS40A-400-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
133,650
取扱い終了
返品不可
40463596LEFS40A-400-S3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,950
取扱い終了
返品不可
40463605LEFS40A-400-S5MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
134,650
取扱い終了
返品不可
40463614LEFS40A-400-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
141,150
取扱い終了
返品不可
40463623LEFS40A-400-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
141,700
取扱い終了
返品不可
40463632LEFS40A-400-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
142,750
取扱い終了
返品不可
40463648LEFS40A-400-R5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
144,250
取扱い終了
返品不可
40463657LEFS40A-400-RB6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
157,850
取扱い終了
返品不可
40463666LEFS40A-400-RB6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
160,900
取扱い終了
返品不可
40463675LEFS40A-400-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
171,850
取扱い終了
返品不可
40463684LEFS40A-400-RBMJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
172,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする