曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-500)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-500) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40464034LEFS40A-500-S3(-) コントローラなし-
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464043LEFS40A-500-S5(-) コントローラなし-
113,630
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464052LEFS40A-500-R3(-) コントローラなし-
113,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464086LEFS40A-500-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
129,030
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464104LEFS40A-500-S3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
129,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464113LEFS40A-500-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
131,120
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464156LEFS40A-500-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
134,260
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464192LEFS40A-500-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
135,080
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464226LEFS40A-500-RA(-) コントローラなし-
135,740
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464235LEFS40A-500-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
136,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464323LEFS40A-500-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
140,970
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464366LEFS40A-500-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
142,450
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464375LEFS40A-500-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
142,950
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464418LEFS40A-500-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
145,970
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464612LEFS40A-500-R5C918-(C) JXCコントローラ付属
178,860
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464628LEFS40A-500-RCAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
187,770
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40464068LEFS40A-500-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,850
取扱い終了
返品不可
40464077LEFS40A-500-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,350
取扱い終了
返品不可
40464095LEFS40A-500-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,550
取扱い終了
返品不可
40464122LEFS40A-500-1N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
131,950
取扱い終了
返品不可
40464138LEFS40A-500-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
120,750
取扱い終了
返品不可
40464147LEFS40A-500-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,100
取扱い終了
返品不可
40464165LEFS40A-500-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,450
取扱い終了
返品不可
40464174LEFS40A-500-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
122,650
取扱い終了
返品不可
40464183LEFS40A-500-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,650
取扱い終了
返品不可
40464208LEFS40A-500-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,800
取扱い終了
返品不可
40464217LEFS40A-500-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
123,050
取扱い終了
返品不可
40464244LEFS40A-500-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
124,850
取扱い終了
返品不可
40464253LEFS40A-500-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
124,850
取扱い終了
返品不可
40464262LEFS40A-500-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,200
取扱い終了
返品不可
40464278LEFS40A-500-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
126,350
取扱い終了
返品不可
40464287LEFS40A-500-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
126,400
取扱い終了
返品不可
40464296LEFS40A-500-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
139,320
取扱い終了
返品不可
40464305LEFS40A-500-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
127,900
取扱い終了
返品不可
40464314LEFS40A-500-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
127,900
取扱い終了
返品不可
40464332LEFS40A-500-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,550
取扱い終了
返品不可
40464348LEFS40A-500-MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
128,850
取扱い終了
返品不可
40464357LEFS40A-500-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
129,350
取扱い終了
返品不可
40464384LEFS40A-500-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
130,050
取扱い終了
返品不可
40464393LEFS40A-500-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
143,280
取扱い終了
返品不可
40464402LEFS40A-500-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
131,400
取扱い終了
返品不可
40464427LEFS40A-500-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
132,900
取扱い終了
返品不可
40464436LEFS40A-500-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,350
取扱い終了
返品不可
40464445LEFS40A-500-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
134,450
取扱い終了
返品不可
40464454LEFS40A-500-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
135,250
取扱い終了
返品不可
40464463LEFS40A-500-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
150,150
取扱い終了
返品不可
40464472LEFS40A-500-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
136,750
取扱い終了
返品不可
40464488LEFS40A-500-S3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
137,050
取扱い終了
返品不可
40464497LEFS40A-500-S5MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
138,850
取扱い終了
返品不可
40464506LEFS40A-500-S5MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
140,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする