曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-800)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-800) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全59種類を絞り込む
コントローラ種類
59種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40466448LEFS40A-800-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,260
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466475LEFS40A-800-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466493LEFS40A-800-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,350
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466554LEFS40A-800-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466563LEFS40A-800-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,480
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466572LEFS40A-800-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
145,480
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466588LEFS40A-800-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
146,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466642LEFS40A-800-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
148,610
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466658LEFS40A-800-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
148,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466807LEFS40A-800-R5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,820
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466843LEFS40A-800-R5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
157,850
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466904LEFS40A-800-R51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
161,760
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40466457LEFS40A-800-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,850
取扱い終了
返品不可
40466466LEFS40A-800-S36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,350
取扱い終了
返品不可
40466484LEFS40A-800-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,350
取扱い終了
返品不可
40466502LEFS40A-800-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,050
取扱い終了
返品不可
40466518LEFS40A-800-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,250
取扱い終了
返品不可
40466527LEFS40A-800-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,750
取扱い終了
返品不可
40466536LEFS40A-800-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,900
取扱い終了
返品不可
40466545LEFS40A-800-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,900
取扱い終了
返品不可
40466597LEFS40A-800-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,000
取扱い終了
返品不可
40466606LEFS40A-800-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,000
取扱い終了
返品不可
40466615LEFS40A-800-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,150
取扱い終了
返品不可
40466624LEFS40A-800-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,150
取扱い終了
返品不可
40466633LEFS40A-800-S11N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
148,340
取扱い終了
返品不可
40466667LEFS40A-800-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
149,050
取扱い終了
返品不可
40466676LEFS40A-800-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,500
取扱い終了
返品不可
40466685LEFS40A-800-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,500
取扱い終了
返品不可
40466694LEFS40A-800-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,650
取扱い終了
返品不可
40466703LEFS40A-800-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,700
取扱い終了
返品不可
40466712LEFS40A-800-R56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,150
取扱い終了
返品不可
40466728LEFS40A-800-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,200
取扱い終了
返品不可
40466737LEFS40A-800-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,850
取扱い終了
返品不可
40466746LEFS40A-800-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,850
取扱い終了
返品不可
40466755LEFS40A-800-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
138,650
取扱い終了
返品不可
40466764LEFS40A-800-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,350
取扱い終了
返品不可
40466773LEFS40A-800-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
139,650
取扱い終了
返品不可
40466782LEFS40A-800-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,700
取扱い終了
返品不可
40466798LEFS40A-800-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
141,550
取扱い終了
返品不可
40466816LEFS40A-800-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,200
取扱い終了
返品不可
40466825LEFS40A-800-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,250
取扱い終了
返品不可
40466834LEFS40A-800-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
143,450
取扱い終了
返品不可
40466852LEFS40A-800-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,550
取扱い終了
返品不可
40466868LEFS40A-800-R56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,550
取扱い終了
返品不可
40466877LEFS40A-800-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
146,050
取扱い終了
返品不可
40466886LEFS40A-800-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
146,050
取扱い終了
返品不可
40466895LEFS40A-800-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
146,350
取扱い終了
返品不可
40466913LEFS40A-800-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
148,550
取扱い終了
返品不可
40466922LEFS40A-800-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
149,950
取扱い終了
返品不可
40466938LEFS40A-800-RA6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
152,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする