LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-900B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-900B) - SMC
ストローク(mm)900リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40467778LEFS40A-900B-S1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
165,060
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40467787LEFS40A-900B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467796LEFS40A-900B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
174,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467805LEFS40A-900B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
176,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467814LEFS40A-900B-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
178,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467823LEFS40A-900B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
179,410
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467832LEFS40A-900B-S5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
181,120
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40467848LEFS40A-900B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
187,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467857LEFS40A-900B-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
187,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467866LEFS40A-900B-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
189,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467875LEFS40A-900B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
201,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467884LEFS40A-900B-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
203,010
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40467893LEFS40A-900B-RAAN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
206,310
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40467762LEFS40A-900B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40467762LEFS40A-900B72464395LEFS40A-900BLEFS40A-900B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72464395電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする