LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-1100)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-1100) - SMC
ストローク(mm)1100リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40469196LEFS40B-1100-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
134,090
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469187LEFS40B-1100(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
111,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
40469205LEFS40B-1100-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
143,300
取扱い終了
返品不可
40469214LEFS40B-1100-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
147,150
取扱い終了
返品不可
40469223LEFS40B-1100-R5MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
164,150
取扱い終了
返品不可
40469232LEFS40B-1100-R5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
165,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40469187LEFS40B-110072467999LEFS40B-1100LEFS40B-1100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72467999電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする