L Series(LEFS40B-1200)

L Series(LEFS40B-1200) - SMC
ストローク(mm)1200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40469293LEFS40B-1200-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469327LEFS40B-1200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
158,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469336LEFS40B-1200-RA-
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469354LEFS40B-1200-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
162,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469372LEFS40B-1200-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
163,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469406LEFS40B-1200-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
166,320
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469476LEFS40B-1200-S3C917(C) JXCコントローラ付属
189,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469275LEFS40B-1200-
114,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40469284LEFS40B-1200-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,900
取扱い終了
返品不可
40469302LEFS40B-1200-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,800
取扱い終了
返品不可
40469318LEFS40B-1200-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,800
取扱い終了
返品不可
40469345LEFS40B-1200-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,400
取扱い終了
返品不可
40469363LEFS40B-1200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
148,050
取扱い終了
返品不可
40469388LEFS40B-1200-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,450
取扱い終了
返品不可
40469397LEFS40B-1200-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
150,250
取扱い終了
返品不可
40469415LEFS40B-1200-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
154,600
取扱い終了
返品不可
40469424LEFS40B-1200-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
156,550
取扱い終了
返品不可
40469433LEFS40B-1200-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
159,450
取扱い終了
返品不可
40469442LEFS40B-1200-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
160,850
取扱い終了
返品不可
40469458LEFS40B-1200-RA6P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
170,350
取扱い終了
返品不可
40469467LEFS40B-1200-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
170,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40469275LEFS40B-120072468157LEFS40B-1200LEFS40B-1200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72468157電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする