L Series(LEFS40B-1200B)

L Series(LEFS40B-1200B) - SMC
ストローク(mm)1200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40469503LEFS40B-1200B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
181,340
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469528LEFS40B-1200B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
186,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469537LEFS40B-1200B-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
187,550
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469598LEFS40B-1200B-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40469485LEFS40B-1200B-
136,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40469494LEFS40B-1200B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
163,900
取扱い終了
返品不可
40469512LEFS40B-1200B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
165,400
取扱い終了
返品不可
40469546LEFS40B-1200B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
170,900
取扱い終了
返品不可
40469555LEFS40B-1200B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
170,900
取扱い終了
返品不可
40469564LEFS40B-1200B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
171,150
取扱い終了
返品不可
40469573LEFS40B-1200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
172,400
取扱い終了
返品不可
40469582LEFS40B-1200B-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
174,200
取扱い終了
返品不可
40469607LEFS40B-1200B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
176,950
取扱い終了
返品不可
40469616LEFS40B-1200B-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
187,100
取扱い終了
返品不可
40469625LEFS40B-1200B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
194,050
取扱い終了
返品不可
40469634LEFS40B-1200B-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
195,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40469485LEFS40B-1200B72468236LEFS40B-1200BLEFS40B-1200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72468236電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする