曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550) - SMC
ストローク(mm)550リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40473703LEFS40B-550-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
122,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40473728LEFS40B-550-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
140,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40473694LEFS40B-550(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40473712LEFS40B-550-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
122,300
取扱い終了
返品不可
40473737LEFS40B-550-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,950
取扱い終了
返品不可
40473746LEFS40B-550-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
135,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40473694LEFS40B-55072466398LEFS40B-550LEFS40B-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72466398電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする