曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550B) - SMC
ストローク(mm)550リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40473764LEFS40B-550B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
162,360
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40473773LEFS40B-550B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
165,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40473755LEFS40B-550B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
146,800
取扱い終了
返品不可
40473782LEFS40B-550B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
152,300
取扱い終了
返品不可
40473798LEFS40B-550B-S3MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
161,200
取扱い終了
返品不可
40473807LEFS40B-550B-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
162,300
取扱い終了
返品不可
40473816LEFS40B-550B-S3MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
162,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする