曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-650)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-650) - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40474568LEFS40B-650-S1(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
114,400
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40474577LEFS40B-650-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40474586LEFS40B-650-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40474647LEFS40B-650-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
145,420
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40474683LEFS40B-650-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
157,470
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40474552LEFS40B-650(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
99,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40474595LEFS40B-650-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
125,400
取扱い終了
返品不可
40474604LEFS40B-650-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
126,900
取扱い終了
返品不可
40474613LEFS40B-650-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
127,300
取扱い終了
返品不可
40474622LEFS40B-650-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,500
取扱い終了
返品不可
40474638LEFS40B-650-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
128,800
取扱い終了
返品不可
40474656LEFS40B-650-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
132,400
取扱い終了
返品不可
40474665LEFS40B-650-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
139,150
取扱い終了
返品不可
40474674LEFS40B-650-S1MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
141,350
取扱い終了
返品不可
40474692LEFS40B-650-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
152,500
取扱い終了
返品不可
40474708LEFS40B-650-RAMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
166,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40474552LEFS40B-65072466714LEFS40B-650LEFS40B-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72466714電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする