40474796 | LEFS40B-700-S31N | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ケーブルなし | ¥144,100 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
40474857 | LEFS40B-700-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5m | ¥150,980 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
40474875 | LEFS40B-700-S51N5D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5m | ¥152,630 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
40474735 | LEFS40B-700-S16N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (3) 3m | | | |
40474744 | LEFS40B-700-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | (1) 1.5m | | | |
40474753 | LEFS40B-700-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (1) 1.5m | | | |
40474762 | LEFS40B-700-S36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (1) 1.5m | | | |
40474778 | LEFS40B-700-S56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ケーブルなし | | | |
40474787 | LEFS40B-700-R36PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ケーブルなし | | | |
40474805 | LEFS40B-700-S56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
40474814 | LEFS40B-700-R36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (3) 3m | | | |
40474823 | LEFS40B-700-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (3) 3m | | | |
40474832 | LEFS40B-700-S56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5m | | | |
40474848 | LEFS40B-700-S56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5m | | | |
40474866 | LEFS40B-700-R56P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
40474884 | LEFS40B-700-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
40474893 | LEFS40B-700-S3MJS | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (S) ストレート型通信プラグコネクタ | | | |
40474902 | LEFS40B-700-S3MJTD | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (T) T分岐型通信プラグコネクタ | | | |
40474918 | LEFS40B-700-S5MJTD | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (T) T分岐型通信プラグコネクタ | | | |
40474927 | LEFS40B-700-RA6ND | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ケーブルなし | | | |
40474936 | LEFS40B-700-R86N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (3) 3m | | | |
40474945 | LEFS40B-700-RAMJS | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (S) ストレート型通信プラグコネクタ | | | |
40474954 | LEFS40B-700-RAMJTD | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (T) T分岐型通信プラグコネクタ | | | |
40474963 | LEFS40B-700-RB6P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | (3) 3m | | | |