| 40474988 | LEFS40B-700B-S3AN3D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (3) 3m | | ¥167,420 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| | |
| 40475006 | LEFS40B-700B-R3AP1 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (1) 1.5m | | ¥168,850 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| | |
| 40475015 | LEFS40B-700B-S5AP1D | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (1) 1.5m | | ¥170,780 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| | |
| 40475067 | LEFS40B-700B-S31P1D | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (1) 1.5m | | ¥173,640 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| | |
| 40475155 | LEFS40B-700B-R81N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (3) 3m | | ¥201,360 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| | |
| 40474972 | LEFS40B-700B-S16N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (1) 1.5m | | | |
| 40474997 | LEFS40B-700B-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (3) 3m | | | |
| 40475024 | LEFS40B-700B-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (1) 1.5m | | | |
| 40475033 | LEFS40B-700B-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (1) 1.5m | | | |
| 40475042 | LEFS40B-700B-S56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
| 40475058 | LEFS40B-700B-S56N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
| 40475076 | LEFS40B-700B-R36N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (3) 3m | | | |
| 40475085 | LEFS40B-700B-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (3) 3m | | | |
| 40475094 | LEFS40B-700B-S56P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5m | | | |
| 40475103 | LEFS40B-700B-R56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (1) 1.5m | | | |
| 40475112 | LEFS40B-700B-R56N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (3) 3m | | | |
| 40475128 | LEFS40B-700B-R5MJT | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (T) T分岐型通信プラグコネクタ | | | |
| 40475137 | LEFS40B-700B-RA6N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (1) 1.5m | | | |
| 40475146 | LEFS40B-700B-RA6N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (3) 3m | | | |
| 40475164 | LEFS40B-700B-R8MJS | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (S) ストレート型通信プラグコネクタ | | | |
| 40475173 | LEFS40B-700B-RC6P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (C) 20 | (5) 5m | | | |