SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-750)
ストローク(mm)
750
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40475198
LEFS40B-750-S3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(S) 標準ケーブル
(3) 3
¥119,900
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475182
LEFS40B-750
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥102,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40475207
LEFS40B-750-S56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥134,000
取扱い終了
返品不可
40475216
LEFS40B-750-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(A) 10
¥154,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください