曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-800)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-800) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40475225LEFS40B-800-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
119,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475234LEFS40B-800-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
123,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475243LEFS40B-800-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475252LEFS40B-800-S1AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475268LEFS40B-800-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
139,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475286LEFS40B-800-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475304LEFS40B-800-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
144,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475338LEFS40B-800-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
145,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475374LEFS40B-800-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40475277LEFS40B-800-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
128,350
取扱い終了
返品不可
40475295LEFS40B-800-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
130,250
取扱い終了
返品不可
40475313LEFS40B-800-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
131,750
取扱い終了
返品不可
40475322LEFS40B-800-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
131,900
取扱い終了
返品不可
40475347LEFS40B-800-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
133,450
取扱い終了
返品不可
40475356LEFS40B-800-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
134,000
取扱い終了
返品不可
40475365LEFS40B-800-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,150
取扱い終了
返品不可
40475383LEFS40B-800-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,650
取扱い終了
返品不可
40475392LEFS40B-800-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,700
取扱い終了
返品不可
40475408LEFS40B-800-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
135,750
取扱い終了
返品不可
40475417LEFS40B-800-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
137,200
取扱い終了
返品不可
40475426LEFS40B-800-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
137,850
取扱い終了
返品不可
40475435LEFS40B-800-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
153,180
取扱い終了
返品不可
40475444LEFS40B-800-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
139,350
取扱い終了
返品不可
40475453LEFS40B-800-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,700
取扱い終了
返品不可
40475462LEFS40B-800-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,700
取扱い終了
返品不可
40475478LEFS40B-800-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
142,200
取扱い終了
返品不可
40475487LEFS40B-800-R1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
143,300
取扱い終了
返品不可
40475496LEFS40B-800-R1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
144,400
取扱い終了
返品不可
40475505LEFS40B-800-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
144,550
取扱い終了
返品不可
40475514LEFS40B-800-R1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
144,700
取扱い終了
返品不可
40475523LEFS40B-800-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,050
取扱い終了
返品不可
40475532LEFS40B-800-S3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
146,350
取扱い終了
返品不可
40475548LEFS40B-800-R3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
148,300
取扱い終了
返品不可
40475557LEFS40B-800-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
151,500
取扱い終了
返品不可
40475566LEFS40B-800-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
152,050
取扱い終了
返品不可
40475575LEFS40B-800-R5MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
154,850
取扱い終了
返品不可
40475584LEFS40B-800-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
155,150
取扱い終了
返品不可
40475593LEFS40B-800-RC6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
181,950
取扱い終了
返品不可
40475602LEFS40B-800-RBMJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
184,400
取扱い終了
返品不可
40475618LEFS40B-800-RC6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
185,750
取扱い終了
返品不可
40475627LEFS40B-800-RC1N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
207,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする