曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-800B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-800B) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート内容量1個
全33種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40475636LEFS40B-800B-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
143,110
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475645LEFS40B-800B-R1(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
145,420
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475654LEFS40B-800B-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
146,250
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475663LEFS40B-800B-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
150,810
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475672LEFS40B-800B-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
158,840
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475724LEFS40B-800B-S11PD(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
172,370
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475733LEFS40B-800B-S11ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
172,370
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475882LEFS40B-800B-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
189,640
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475925LEFS40B-800B-R81P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
205,920
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475952LEFS40B-800B-RCAN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
234,740
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40475688LEFS40B-800B-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
162,750
取扱い終了
返品不可
40475697LEFS40B-800B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
166,650
取扱い終了
返品不可
40475706LEFS40B-800B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
169,790
取扱い終了
返品不可
40475715LEFS40B-800B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
171,490
取扱い終了
返品不可
40475742LEFS40B-800B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
174,630
取扱い終了
返品不可
40475758LEFS40B-800B-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
175,670
取扱い終了
返品不可
40475767LEFS40B-800B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
176,280
取扱い終了
返品不可
40475776LEFS40B-800B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
176,280
取扱い終了
返品不可
40475785LEFS40B-800B-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
176,330
取扱い終了
返品不可
40475794LEFS40B-800B-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
176,330
取扱い終了
返品不可
40475803LEFS40B-800B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
177,710
取扱い終了
返品不可
40475812LEFS40B-800B-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
180,240
取扱い終了
返品不可
40475828LEFS40B-800B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
180,510
取扱い終了
返品不可
40475837LEFS40B-800B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
184,030
取扱い終了
返品不可
40475846LEFS40B-800B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
185,740
取扱い終了
返品不可
40475855LEFS40B-800B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
186,620
取扱い終了
返品不可
40475864LEFS40B-800B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
188,270
取扱い終了
返品不可
40475873LEFS40B-800B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
188,270
取扱い終了
返品不可
40475898LEFS40B-800B-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
197,560
取扱い終了
返品不可
40475907LEFS40B-800B-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
200,310
取扱い終了
返品不可
40475916LEFS40B-800B-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
205,700
取扱い終了
返品不可
40475934LEFS40B-800B-RB6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
224,350
取扱い終了
返品不可
40475943LEFS40B-800B-RC6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
231,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする