曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900) - SMC
ストローク(mm)900リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全33種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40476092LEFS40B-900-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
123,310
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476108LEFS40B-900-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
139,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476117LEFS40B-900-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
142,670
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476135LEFS40B-900-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
144,320
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476144LEFS40B-900-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
144,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476153LEFS40B-900-R1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
146,080
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476214LEFS40B-900-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
148,720
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476223LEFS40B-900-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
150,370
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476363LEFS40B-900-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
170,230
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476126LEFS40B-900-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
142,950
取扱い終了
返品不可
40476162LEFS40B-900-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
146,850
取扱い終了
返品不可
40476178LEFS40B-900-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
146,850
取扱い終了
返品不可
40476187LEFS40B-900-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
148,500
取扱い終了
返品不可
40476196LEFS40B-900-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
148,560
取扱い終了
返品不可
40476205LEFS40B-900-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
148,560
取扱い終了
返品不可
40476232LEFS40B-900-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
152,520
取扱い終了
返品不可
40476248LEFS40B-900-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
152,630
取扱い終了
返品不可
40476257LEFS40B-900-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
152,960
取扱い終了
返品不可
40476266LEFS40B-900-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
155,050
取扱い終了
返品不可
40476275LEFS40B-900-S51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
156,420
取扱い終了
返品不可
40476284LEFS40B-900-S51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
157,800
取扱い終了
返品不可
40476293LEFS40B-900-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
160,330
取扱い終了
返品不可
40476302LEFS40B-900-S3MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
161,210
取扱い終了
返品不可
40476318LEFS40B-900-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
164,070
取扱い終了
返品不可
40476327LEFS40B-900-S3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
164,400
取扱い終了
返品不可
40476336LEFS40B-900-S5MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
165,170
取扱い終了
返品不可
40476345LEFS40B-900-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
165,440
取扱い終了
返品不可
40476354LEFS40B-900-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
170,060
取扱い終了
返品不可
40476372LEFS40B-900-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
172,320
取扱い終了
返品不可
40476388LEFS40B-900-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
174,080
取扱い終了
返品不可
40476397LEFS40B-900-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
176,280
取扱い終了
返品不可
40476406LEFS40B-900-RAMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
190,470
取扱い終了
返品不可
40476415LEFS40B-900-RC6P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
206,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする