曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900B) - SMC
ストローク(mm)900リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40476433LEFS40B-900B-S1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
165,060
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476458LEFS40B-900B-S5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
173,030
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476467LEFS40B-900B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476512LEFS40B-900B-S51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
185,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476528LEFS40B-900B-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
185,350
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40476424LEFS40B-900B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476442LEFS40B-900B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
170,060
取扱い終了
返品不可
40476476LEFS40B-900B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
179,410
取扱い終了
返品不可
40476485LEFS40B-900B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
179,410
取扱い終了
返品不可
40476494LEFS40B-900B-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
179,470
取扱い終了
返品不可
40476503LEFS40B-900B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
179,690
取扱い終了
返品不可
40476537LEFS40B-900B-R56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
187,500
取扱い終了
返品不可
40476546LEFS40B-900B-R56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
191,680
取扱い終了
返品不可
40476555LEFS40B-900B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
191,680
取扱い終了
返品不可
40476564LEFS40B-900B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
201,690
取扱い終了
返品不可
40476573LEFS40B-900B-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
217,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40476424LEFS40B-900B72467597LEFS40B-900BLEFS40B-900B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72467597電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする