L Series(LEFS40H)

L Series(LEFS40H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40476695LEFS40H-200-S3200-(-) ロックなし
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476783LEFS40H-500-S5500-(-) ロックなし
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476862LEFS40H-150-S3AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476914LEFS40H-900-R1900-(-) ロックなし
130,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476948LEFS40H-600-R5600-(-) ロックなし
132,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476966LEFS40H-1000-S11000-(-) ロックなし
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477027LEFS40H-1000-S31000-(-) ロックなし
134,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477054LEFS40H-650-R5650-(-) ロックなし
135,470
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477167LEFS40H-400-R3AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
139,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477176LEFS40H-500-S3AN1D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
140,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477307LEFS40H-600-R3AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477352LEFS40H-600-R3AN3600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
147,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477413LEFS40H-600-S5AN5600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
149,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477535LEFS40H-1200-R51200-(-) ロックなし
152,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477562LEFS40H-800-R3AN1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
153,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477596LEFS40H-650-R5AN650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
154,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477675LEFS40H-1000-S3AN11000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
155,820
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477736LEFS40H-1000-S3AN31000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
157,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477788LEFS40H-850-S5AN1D850(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
158,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477797LEFS40H-900-R3AP1D900(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
158,180
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477806LEFS40H-650-R5AN1D650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
158,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477824LEFS40H-1000-S3AP3D1000(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
158,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477876LEFS40H-1000-R3AN11000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477894LEFS40H-1000-RA1000-(-) ロックなし
160,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477912LEFS40H-1000B-S31000-(B) ロック付
160,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40477982LEFS40H-750-S51N3D750(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
162,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478007LEFS40H-1000-S31N31000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
164,010
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478034LEFS40H-400B-R1AN5400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
164,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478052LEFS40H-1000-S5AN5D1000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
164,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478086LEFS40H-1000B-R31000-(B) ロック付
165,280
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478122LEFS40H-1200-RA1200-(-) ロックなし
167,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478147LEFS40H-1200-S5AN1D1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478156LEFS40H-1200-R3AP31200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478235LEFS40H-1100-S51N51100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
172,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478332LEFS40H-1200-S51N1D1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
175,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478418LEFS40H-450-R3C918450(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
179,300
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478463LEFS40H-400-R5C918400(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478533LEFS40H-600-R5C918600(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
189,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478542LEFS40H-1000B-S31N31000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478558LEFS40H-1000B-RA1000-(B) ロック付
190,740
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478576LEFS40H-1100-RA1N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
191,460
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478646LEFS40H-1200B-R81200-(B) ロック付
196,410
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478655LEFS40H-1200-S3C9171200(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
197,400
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478716LEFS40H-900-RBC918900(C) JXCコントローラ付属(-) ロックなし
232,650
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40476634LEFS40H-150150-(-) ロックなし
90,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476643LEFS40H-200200-(-) ロックなし
90,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476652LEFS40H-300300-(-) ロックなし
93,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476668LEFS40H-250250-(-) ロックなし
93,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476677LEFS40H-400400-(-) ロックなし
96,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40476686LEFS40H-350350-(-) ロックなし
96,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40476634LEFS40H-15072458716LEFS40H-150LEFS40H-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72458716電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
40476643LEFS40H-20072458874LEFS40H-200LEFS40H-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72458874電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
40476652LEFS40H-30072459197LEFS40H-300LEFS40H-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72459197電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40476668LEFS40H-25072459039LEFS40H-250LEFS40H-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72459039電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40476677LEFS40H-40072459513LEFS40H-400LEFS40H-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72459513電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
40476686LEFS40H-35072459355LEFS40H-350LEFS40H-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72459355電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする