曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LA) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全93種類を絞り込む
ストローク(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40478926LEFS40LA-300-S3AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478944LEFS40LA-300-R3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
139,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478996LEFS40LA-500-S3AP1500(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
142,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479005LEFS40LA-800-R5800(-) コントローラなし-
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479023LEFS40LA-450-S3AN3450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
143,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479048LEFS40LA-500-S3AN3D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
145,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479066LEFS40LA-700-S3AN700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
146,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479102LEFS40LA-450-S5AN1D450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
147,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479118LEFS40LA-500-S5AN1D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
147,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479522LEFS40LA-400-S3C918400-(C) JXCコントローラ付属
175,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479635LEFS40LA-950-RBAN1950(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
203,010
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40478734LEFS40LA-150150(-) コントローラなし-
93,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478743LEFS40LA-200200(-) コントローラなし-
93,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478752LEFS40LA-250250(-) コントローラなし-
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478768LEFS40LA-300300(-) コントローラなし-
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478777LEFS40LA-400400(-) コントローラなし-
99,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478786LEFS40LA-450450(-) コントローラなし-
103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478795LEFS40LA-500500(-) コントローラなし-
103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478804LEFS40LA-600600(-) コントローラなし-
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478813LEFS40LA-650650(-) コントローラなし-
109,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478822LEFS40LA-700700(-) コントローラなし-
109,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478838LEFS40LA-800800(-) コントローラなし-
112,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478847LEFS40LA-900900(-) コントローラなし-
115,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478856LEFS40LA-850850(-) コントローラなし-
115,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478874LEFS40LA-10001000(-) コントローラなし-
118,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478892LEFS40LA-250B250(-) コントローラなし-
120,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479093LEFS40LA-700B700(-) コントローラなし-
133,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479224LEFS40LA-900B900(-) コントローラなし-
139,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40478865LEFS40LA-200-S36N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
118,250
取扱い終了
返品不可
40478883LEFS40LA-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
119,900
取扱い終了
返品不可
40478908LEFS40LA-150-S36P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
121,800
取扱い終了
返品不可
40478917LEFS40LA-200-S36N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,800
取扱い終了
返品不可
40478935LEFS40LA-400-S16N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,100
取扱い終了
返品不可
40478953LEFS40LA-200-S31N1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
139,590
取扱い終了
返品不可
40478962LEFS40LA-700-6PD700-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,550
取扱い終了
返品不可
40478978LEFS40LA-200-R36P3D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
128,600
取扱い終了
返品不可
40478987LEFS40LA-600-6N1D600-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,000
取扱い終了
返品不可
40479014LEFS40LA-400-S36P1D400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
129,500
取扱い終了
返品不可
40479032LEFS40LA-800-6PD800-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,650
取扱い終了
返品不可
40479057LEFS40LA-500-S36N3500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
132,650
取扱い終了
返品不可
40479075LEFS40LA-400-S31N1400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
146,410
取扱い終了
返品不可
40479084LEFS40LA-400-S56N3400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
133,150
取扱い終了
返品不可
40479127LEFS40LA-800-6N1D800-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,200
取扱い終了
返品不可
40479136LEFS40LA-450-S56N1D450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
136,200
取扱い終了
返品不可
40479145LEFS40LA-450-S56N3450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
136,250
取扱い終了
返品不可
40479154LEFS40LA-700-S36N1700(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
137,300
取扱い終了
返品不可
40479163LEFS40LA-600-R36N1600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
137,950
取扱い終了
返品不可
40479172LEFS40LA-400-R56N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
138,300
取扱い終了
返品不可
40479188LEFS40LA-650-S36P1D650(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
138,800
取扱い終了
返品不可
40479197LEFS40LA-300-R56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
139,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40478734LEFS40LA-15072481116LEFS40LA-150LEFS40LA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481116電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40478743LEFS40LA-20072481274LEFS40LA-200LEFS40LA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481274電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40478752LEFS40LA-25072481439LEFS40LA-250LEFS40LA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481439電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
40478768LEFS40LA-30072481597LEFS40LA-300LEFS40LA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481597電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
40478777LEFS40LA-40072481913LEFS40LA-400LEFS40LA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481913電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
40478786LEFS40LA-45072482078LEFS40LA-450LEFS40LA-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482078電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40478795LEFS40LA-50072482236LEFS40LA-500LEFS40LA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482236電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40478804LEFS40LA-60072482559LEFS40LA-600LEFS40LA-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482559電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40478813LEFS40LA-65072482717LEFS40LA-650LEFS40LA-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482717電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
40478822LEFS40LA-70072482875LEFS40LA-700LEFS40LA-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482875電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
40478838LEFS40LA-80072483198LEFS40LA-800LEFS40LA-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72483198電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40478847LEFS40LA-90072483514LEFS40LA-900LEFS40LA-900 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72483514電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40478856LEFS40LA-85072483356LEFS40LA-850LEFS40LA-850 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72483356電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40478874LEFS40LA-100072483837LEFS40LA-1000LEFS40LA-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72483837電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40478892LEFS40LA-250B72481518LEFS40LA-250BLEFS40LA-250B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72481518電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479093LEFS40LA-700B72482954LEFS40LA-700BLEFS40LA-700B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72482954電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
40479224LEFS40LA-900B72483593LEFS40LA-900BLEFS40LA-900B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72483593電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする