SMC
L Series(LEFS40LNTB)
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NT) 取付形状T
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40481026
LEFS40LNTB-500CN
CADデータダウンロード
500
¥
131,340
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481035
LEFS40LNTB-600CN
CADデータダウンロード
600
¥
122,650
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください