曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS8H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40482898LEFS40LS8H-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
164,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482907LEFS40LS8H-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
171,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482916LEFS40LS8H-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
175,010
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482925LEFS40LS8H-700-S2700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
183,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482934LEFS40LS8H-700-SA700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10
192,450
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482943LEFS40LS8H-1000-S21000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
194,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482952LEFS40LS8H-450-S2C2450(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
301,900
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482968LEFS40LS8H-800B-S5B2800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
314,380
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482977LEFS40LS8H-800B-S5B2H800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
317,520
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482986LEFS40LS8H-1000-S2C21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
319,770
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40482995LEFS40LS8H-1000-S5C21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
321,920
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483004LEFS40LS8H-1200-S2C21200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
326,920
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする