SMC
L Series(LEFS40NWB)
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NW) 取付形状W
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40483607
LEFS40NWB-200
CADデータダウンロード
200
¥
88,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483616
LEFS40NWB-500
CADデータダウンロード
500
¥
99,220
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください