曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYA)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYA) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40483817LEFS40NYA-150-150(A) 20(NY) 取付形状Y
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483826LEFS40NYA-200-200(A) 20(NY) 取付形状Y
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483835LEFS40NYA-300-300(A) 20(NY) 取付形状Y
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40483844LEFS40NYA-250-250(A) 20(NY) 取付形状Y
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483853LEFS40NYA-250-X1----
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483862LEFS40NYA-400-400(A) 20(NY) 取付形状Y
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483878LEFS40NYA-350-350(A) 20(NY) 取付形状Y
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483887LEFS40NYA-450-450(A) 20(NY) 取付形状Y
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483896LEFS40NYA-500-500(A) 20(NY) 取付形状Y
99,220
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40483905LEFS40NYA-600-600(A) 20(NY) 取付形状Y
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483914LEFS40NYA-650-650(A) 20(NY) 取付形状Y
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483923LEFS40NYA-700-700(A) 20(NY) 取付形状Y
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483932LEFS40NYA-800-800(A) 20(NY) 取付形状Y
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483948LEFS40NYA-350C-350-(NY) 取付形状Y
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483957LEFS40NYA-850-850(A) 20(NY) 取付形状Y
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483966LEFS40NYA-900-900(A) 20(NY) 取付形状Y
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483975LEFS40NYA-1000-1000(A) 20(NY) 取付形状Y
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483984LEFS40NYA-950-950(A) 20(NY) 取付形状Y
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483993LEFS40NYA-1100-1100(A) 20(NY) 取付形状Y
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484002LEFS40NYA-1200標準ストローク1200-(NY) 取付形状Y
124,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする